CKMA-Hiロック (ロック付)コート ソケット

CKMA-Hiロック (ロック付)コート ソケット - シーケー金属
形状ソケット継手コート内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18815345ソケット(10A)10
2,320
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815354ソケット(15A)15
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815363ソケット(20A)20
3,370
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815379ソケット(25A)25
4,430
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815388ソケット(32A)30
5,490
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815397ソケット(40A)40
6,670
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815406ソケット(50A)50
8,910
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815415ソケット(65A)65
18,460
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18815424ソケット(75A)75
23,570
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする