日晴金属
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ
ブラケット式で塩害地仕様
用途
D=180~400
寸法W(mm)
300~700
使用荷重(kg)
80
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)
180~400
仕上
溶融亜鉛メッキ
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817025
C-BZG-L
¥
45,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください