日晴金属
クーラーキャッチャー壁面用(ステンレス)
ステンレス製
用途
壁掛け用
寸法W(mm)
70~940
使用荷重(kg)
80
材質
ステンレス
寸法D(mm)
160~340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817034
C-KU2-SUS
¥
30,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください