曜日別特売

クーラーキャッチャー天井吊用

クーラーキャッチャー天井吊用 - 日晴金属クーラーキャッチャー天井吊用 - 日晴金属クーラーキャッチャー天井吊用 - 日晴金属

天井吊り用

使用荷重(kg)80
注意
※天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません
※15階層以下用です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法W(mm)
材質
寸法D(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18817059C-DXG1セット(2台)290~700溶融亜鉛メッキ鋼板(SGCC)160~330静電塗装(アクリル系/エポキシ系)
41,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18817068C-DZG1セット(3台)300~700熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)160~340溶融亜鉛メッキ
48,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
18817077C-DZG-L1セット(2台)300~700熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)160~380溶融亜鉛メッキ
36,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18817043C-DG-L1セット(2台)300~700高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)160~380粉体塗装(ポリエステル系)
25,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする