日晴金属
クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート2×4住宅)
壁掛け用
用途
塩害地向け
寸法W(mm)
70~650
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)
160~340
仕上
溶融亜鉛メッキ
内容量
1セット(4台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817113
C-KZG7
¥
42,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください