日晴金属
クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用
傾斜屋根直角置き用
用途
塩害地向け
寸法W(mm)
220~700
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)
100~540
仕上
溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)
14~30
内容量
1セット(4台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817129
C-LZG
¥
58,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください