日晴金属
PCキャッチャー傾斜屋根用
パッケージエアコン屋根用
用途
傾斜屋根用
使用荷重(kg)
150
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上
溶融亜鉛メッキ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817199
PC-YJ60
400~1000
¥
33,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18817183
PC-YJ30
400~800
¥
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください