日晴金属
PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用
折半屋根用
用途
傾斜屋根用
寸法W(mm)
400~1000
使用荷重(kg)
150
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
質量(kg)
9.7
寸法D(mm)
300~430
仕上
溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)
1~7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817208
PC-YSJ60
¥
32,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください