日晴金属
PCキャッチャー平地自在置用
平地自在置き用
用途
傾斜屋根用
寸法W(mm)
400~1010
使用荷重(kg)
150
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
質量(kg)
19.3
寸法D(mm)
270~430
仕上
溶融亜鉛メッキ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817217
PC-NLJ60
¥
50,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください