日晴金属
ベースレール
ベースレール
用途
折半屋根に設置する場合に使用
使用荷重(kg)
150
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
質量(kg)
7.4
仕上
溶融亜鉛メッキ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817226
PE-BR
¥
29,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください