曜日別特売

PCキャッチャー二段置き用

PCキャッチャー二段置き用 - 日晴金属PCキャッチャー二段置き用 - 日晴金属PCキャッチャー二段置き用 - 日晴金属PCキャッチャー二段置き用 - 日晴金属PCキャッチャー二段置き用 - 日晴金属
(1件のレビュー)

連結金具で連結できます。

用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
質量(kg)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18817357PC-NJ30W400~81033.5250~410
57,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
18817366PC-NJ30WL400~81035.5250~410
65,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18817375PC-NJ60W400~101040270~430
67,900
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
18817384PC-NJ100W400~101043270~430
109,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18817393PC-NJ60WH400~101043270~430
109,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18817357
2023-08-05
用途: 平置き室外機の移設取付
有限会社森美建設

思った以上に頑丈で丸柱も太くて安定性もあった。ただ柱の水平をとるアジャスターが全ネジで強度が心配

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする