日晴金属
パラボナキャッチャーコンクリート手すり用
サビにくく風に強い。
用途
コンクリート手すり用
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上
溶融亜鉛メッキ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アンテナ径(Φmm)
取付可能パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817463
PAX-VT-KG
1セット(4台)
30~40
31
¥
42,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18817488
PAX-NT-K
1セット(3台)
40~50
42
¥
45,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18817497
PAX-NT-KU
1セット(3台)
40~50
42
¥
49,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください