日晴金属
パラボナキャッチャー窓枠用
高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途
窓枠用
材質
アルミニウム(+鉄)
色
ブラック
仕上
アルマイト処理
アンテナ径(Φmm)
40~50
取付可能パイプ径(Φmm)
42
内容量
1セット(2台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817506
PAX-NM
¥
40,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください