曜日別特売

長さ計測用カウンタ RY1シリーズ

長さ計測用カウンタ RY1シリーズ - ライン精機長さ計測用カウンタ RY1シリーズ - ライン精機長さ計測用カウンタ RY1シリーズ - ライン精機長さ計測用カウンタ RY1シリーズ - ライン精機

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。

用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
注意
※プーリーは長期間ご使用になりますと磨耗しスリップしやすくなり、大きな誤差を生ずることがありますから時々点検して、交換するようにしてください。
全16種類を絞り込む
桁数
表示単位
回転方向
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
桁数
表示単位
回転方向
最高計数速度
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18821864RY1-3:100-4-11個40.01m( 1cm)30m/分530
19,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
18821873RY1-3:100-4-21個40.01m( 1cm)30m/分530
19,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
18821889RY1-3:100-5-11個50.01m( 1cm)30m/分570
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
18821898RY1-3:100-5-21個50.01m( 1cm)30m/分570
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
18821907RY1-3:10-4-11個40.1m(0.1m )300m/分530
16,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18821916RY1-3:10-4-21個40.1m(0.1m )300m/分530
16,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
18821925RY1-3:10-5-11個50.1m(0.1m )300m/分570
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
18821934RY1-3:10-5-21個50.1m(0.1m )300m/分570
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
21446594RY1-3:10-4-1(ISO関連書類一式)1セット40.1m(0.1m )300m/分530
オープン
34,980
38,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156288RY1-3:100-4-1(メーカー実施校正証明書一式付)1セット40.01m( 1cm)30m/分530
オープン
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156297RY1-3:100-4-2(メーカー実施校正証明書一式付)1セット40.01m( 1cm)30m/分530
オープン
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156306RY1-3:100-5-1(メーカー実施校正証明書一式付)1セット50.01m( 1cm)30m/分570
オープン
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156315RY1-3:100-5-2(メーカー実施校正証明書一式付)1セット50.01m( 1cm)30m/分570
オープン
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156331RY1-3:10-4-2(メーカー実施校正証明書一式付)1セット40.1m(0.1m )300m/分530
オープン
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156340RY1-3:10-5-1(メーカー実施校正証明書一式付)1セット50.1m(0.1m )300m/分570
オープン
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156349RY1-3:10-5-2(メーカー実施校正証明書一式付)1セット50.1m(0.1m )300m/分570
オープン
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする