メカニカルカウンタ
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。
高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。
0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数4
仕様設定・出力:無
取付方式ベース
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
最高計数速度3000rpm
使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと)
リセット押ボタン式
駆動方式レボリューション回転式
駆動軸位置左右両軸
表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字)
始動トルク0.010N m(102gf-cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
2022-11-11