防じんマスク 1521U

防じんマスク 1521U - 興研

ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。
高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
特殊コーティングにより防キズ効果が向上。

種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM675号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)112排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10内容量1個
注意
※頭ひもは定期的に交換してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188219771521U
28,560
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする