興研
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02
作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。
伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途
ナノマテリアル取扱い
種別
大風量形PAPR/半面体
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
付属品
充電池、充電器
質量(g)
409以下(バッテリー含む)、234(マスク本体)
規格
PL3
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
国家検定合格番号
第TP17号
公称稼動時間(時間)
約9.5
充電時間(時間)
約3
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.99
充電可能回数
約300
適合フィルター
BLA-6
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
約10~18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18822065
BL-200U-02
¥
57,680
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください