興研
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。
面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途
溶接
種別
大風量形PAPR/半面体
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
付属品
充電池、充電器、吸気口キャップ
質量(g)
383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)
規格
PL1
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
国家検定合格番号
第TP9号
公称稼動時間(時間)
約10
充電時間(時間)
約3
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95以上
充電可能回数
約300
適合フィルター
BLA-6C
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
約12~22
内容量
1個
注意
※防毒マスクではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18822074
BL-100SC-05
¥
52,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください