曜日別特売

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02 - 興研

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。
会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。
呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。

用途溶接種別通常風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)付属品充電池、充電器質量(g)278以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP1号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18822099BL-1005AL-02
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする