曜日別特売

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-700U-03

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-700U-03 - 興研

アスベスト除去作業で実績の高い防護性をもつ全面形PAPR。
面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。会話を明瞭にする伝声器内蔵。
吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。

用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)774以下(バッテリー含む)、591(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP21号公称稼動時間(時間)約7.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999充電可能回数約300適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約8~14.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18822248BL-700U-03
84,670
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする