防毒マスク R-6-02

防毒マスク R-6-02 - 興研防毒マスク R-6-02 - 興研
(1件のレビュー)

フィットチェッカー内蔵。防塵マスク用フィルタ(LAS-61)を付け替える事で
防じんマスク(1160型・区分RL2)としても使用できます。

質量(g)154以下国家検定合格番号第TN423号頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18822397R-6-02
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 荷積み荷下ろし作業時
運輸・通信業

ピッタリフィットして軽く使用感もとてもよくお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする