興研
イヤーマフ ゼファー
肌触りが良く、シンプルで扱いやすい軽量タイプのイヤーマフです。
周波数(Hz)/遮音値(dB)
125/14.7
250/19.3
500/29.1
1000/34.1
2000/34.4
4000/34.7
8000/36.1
NRR値
23dB
色
グリーン
質量(g)
約142
タイプ
ヘッドバンドタイプ
機能
保護帽併用可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18822537
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください