ケミカルスーツ CS-1

ケミカルスーツ CS-1 - 興研

柔らかく、薄手のため、軽量になっており、動きを妨げません。
入念な電着加工で引っ張りに強く薬品のしみ込みはありません。
サイズは大きめにたっぷりとってあり、フードもヘルメット用に大きくしてあります。
同系色のサカヰ式防毒マスク等とのコーディネートを考え、職場のイメージアップにつながるものを考えました。

用途酸・アルカリ・鉱植物油・科学薬品などを取扱う作業や薬液・飛沫の付着による皮膚障害・中毒の防止に種別ケミカルスーツ材質中生地:ポリエステル両面コート、軟質塩化ビニール、ファスナー:ポリエステルポリアセタール、ボタン:しんちゅう厚さ(mm)0.35質量(g)約1450胸廻(cm)127RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18822573CS-1 LLLL
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
18822564CS-1 LL
15,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
18822555CS-1 MM
15,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18822564CS-1 L36642243CS-1CS-1 L ケミカルスーツ(裏地なし) 興研 36642243ケミカルスーツ(裏地なし)興研1セット
15,900
税込17,490
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする