曜日別特売
モノタロウ

HDMIケーブル

HDMIケーブル - モノタロウHDMIケーブル - モノタロウHDMIケーブル - モノタロウ
(28件のレビュー)

HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。

用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。ケーブル長(m)2仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応内容量1本
注意
※コネクタ貴金属部分に直接手で触ると、皮脂やホコリなどの付着による接触不良の原因となります。
※チリやホコリ等がついていた場合は、乾いた布で拭き取ってからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19562954-
689
758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: テレビ配線に
飲食業

特に画質等こだわりがなければ安価にして必要十分なケーブルだと思います。

対象商品 : 19562954
2025-03-22
用途: 自宅でゲーム接続用に
ヘンミ電機

Cat2.0で長さも2mで使い勝手が良くリーズナブルな価格で大満足です 2本購入して使用しています

2025-04-07
用途: PCとモニターの接続

安価ですが普通に使えます。強いて言えばプラグの持ち手部分が他と比べて短いので頻繁に抜き差しする時ちょっと持ちにくさを感じます。

対象商品 : 19562954
2024-11-07
用途: ブルーレイレコーダーの接続
運輸・通信業

普通に接続できました、しっかり接続しました。
お安くて助かりました。

2024-10-03
用途: PC用モニターケーブルとして

普通に使えてます。2Mでこの価格なら満足です。
15%オフの時買えば結構お得だと思います。

対象商品 : 19562954
2024-07-25
用途: PC作業
大竹市その他業種

安価な値段で映像の出力がきれいにされていたのでとても満足しました。

対象商品 : 19562954
2024-05-27
用途: 役に立ちます。

ノートPCの画面をTVに移してます。安いのにちゃんと使えてます。

対象商品 : 19562954
2024-03-18
用途: ディスプレイの接続
適斎塾

一般に市販されているものより安く、十分使えます。予備用も購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
規格を教えて下さい。
回答:
2.0になります。
1が参考にしています
2024-04-12
質問:
長さは2mのみでしょうか。
回答:
現時点では2mのみになります。
2024-04-12

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする