ハウスボックス
HBアクリルコーク
持ち運びに便利で嵩張らない、100mLのサイズです。
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
壁紙との接着性に優れています。
用途
天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓周りのコーキング
クロス・美装仕上げ
建材の隙間埋め
成分
水性アクリルエマルション
完全硬化時間
24時間
表面硬化(分)
120
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(100mL)
注意
※施工面は、汚れを落とし、きれいにしてから施工してください。
※オイルステン、塗料等の種類によっては、コーキング剤及び壁紙を変色させる場合がありますのでご注意ください。
全19種類を絞り込む
色
選択してください
5414
5813
6005
アプリコット
アンバー
エクルベージュ
オイスターホワイト
グラナダ
ココアブラウン
ダークタン
チャコールグレイ
バフ
バーントアンバー
ビーチ
ブラウン
ホワイト
ライトタン
レグホーン
ローシエンナ
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18825863
16124010
チャコールグレイ
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
18825879
16124020
ローシエンナ
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
18825888
16124030
アプリコット
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
18825897
16124040
アンバー
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
18825906
16124050
エクルベージュ
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
18825915
16124060
レグホーン
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
18825924
16124070
5414
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
18825933
16124090
5813
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
18825949
16124100
6005
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
18825958
16124110
ブラウン
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
18825967
16124120
ココアブラウン
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
18825976
16124130
ライトタン
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
18825985
16124140
ビーチ
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
18825994
16124150
ダークタン
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
18826003
16124160
ホワイト
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
18826019
16124170
バフ
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
18826046
16124190
オイスターホワイト
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
18826028
16124180
バーントアンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
18826037
16124185
グラナダ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください