曜日別特売

イージーリペアキット

イージーリペアキット - ハウスボックスイージーリペアキット - ハウスボックスイージーリペアキット - ハウスボックスイージーリペアキット - ハウスボックスイージーリペアキット - ハウスボックスイージーリペアキット - ハウスボックスイージーリペアキット - ハウスボックスイージーリペアキット - ハウスボックス
(1件のレビュー)

つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。
専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。
床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。

用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィンセット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ最高温度(℃)(電池コテ)200危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※直径1.5cm以上のキズや、キズが浅すぎる場合は補修に技術が必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1882612577005016アッシュ
5,650
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1882613477005017サクラ
5,650
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 室内作業
建設業・工事業

木製建具補修、白系がすぐなくなるので購入
安いところなくなったので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする