イージーリペアスティック(シェラックつや消し)

イージーリペアスティック(シェラックつや消し) - ハウスボックスイージーリペアスティック(シェラックつや消し) - ハウスボックスイージーリペアスティック(シェラックつや消し) - ハウスボックスイージーリペアスティック(シェラックつや消し) - ハウスボックスイージーリペアスティック(シェラックつや消し) - ハウスボックスイージーリペアスティック(シェラックつや消し) - ハウスボックスイージーリペアスティック(シェラックつや消し) - ハウスボックスイージーリペアスティック(シェラックつや消し) - ハウスボックス

熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。
補修専用のコテを使って補修をします。
クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。
イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。

用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィン耐熱温度(℃)81危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※直径1.5cm以上のキズや、キズが浅すぎる場合は補修に技術が必要になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1882614372110201201
1,060
819
901(税込)
当日出荷
1882615972110202202
1,060
819
901(税込)
当日出荷
1882616872110203203
1,060
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
1882617772110204204
1,060
819
901(税込)
当日出荷
1882618672110205205
1,060
819
901(税込)
当日出荷
1882619572110206206
1,060
819
901(税込)
当日出荷
1882620472110207207
1,060
819
901(税込)
当日出荷
1882621372110208208
1,060
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする