ウッドカラーエポキシパテ

ウッドカラーエポキシパテ - MOHAWKウッドカラーエポキシパテ - MOHAWKウッドカラーエポキシパテ - MOHAWKウッドカラーエポキシパテ - MOHAWKウッドカラーエポキシパテ - MOHAWKウッドカラーエポキシパテ - MOHAWKウッドカラーエポキシパテ - MOHAWKウッドカラーエポキシパテ - MOHAWK
(4件のレビュー)

強度が必要な補修に最適です。
耐熱、耐水性に優れ、硬化後は穴あけ等の加工も可能です。

用途木製品のえぐれ、欠け、穴の充填硬化時間(分)開始/2~5完全硬化時間24時間仕様(切削可能時間)15-30分材質エポキシ樹脂寸法(mm)Φ2.5×200危険物の類別非危険物内容量1本(57g)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1882622937431500ベージュ
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1882623837431510パイン
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1882624737431520ホワイト
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1882625637431530オーク
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1882626537431540マホガニー
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1882627437431550チェリー
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1882628337431560ウォルナット
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1882629937431570ブラック
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1882630837431575ナチュラルオーク
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1882631737431580ナチュラルメープル
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1882632637431585ナチュラルチェリー
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1882633537431590ロウアンバー
2,320
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大きなキズの補修【ハウスボックス リペア&メンテナンスマニュアル】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18826299
2024-05-10
用途: 木部の補修に

硬化が早く作業がしやすい。長期に放置すると全体的に硬くなり盛り付けがしにくくなったり塊ができて仕上がりが汚いので早めに使い切った方がよい。
色によって使用頻度が違うのでハーフサイズがあるとありがたい。

対象商品 : 18826247
2023-11-04
用途: 補修作業
個人のお客様

強度があり研磨しやすいので使用しています。色味は何種類かありますが、グレー色があると助かります。

対象商品 : 18826256
2021-01-27
用途: 家具の補修

国内メーカーのものと違いはないので、取り扱い方法で迷うことはなかった。
このMOHAWKのエポキシパテの魅力は、豊富なカラーラインナップとパテ同士を混ぜて、調色できることであり、顔料を混ぜて調色するものに比べ扱いが容易な点です。硬化はかなり早いので、複数箇所の充填を考えて多めに練ると、ロスが多い。
その点でいうと、掲載されているカラーチャートの画像(3番めのサムネイル)は粗く、文字 や配合比率が判読できないことは、購入者にとって、極めて不親切。
色合わせをパテの段階で行いたいという理由でこの商品を選ぶという最大のニーズをみすみす逃しているのでは?
リピートで購入を考える方のためにも、商品にカラーチャートを一枚入れるのも良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 18826265
2020-01-24
用途: 木工パテに使用
株式会社ワンアンドオール

以前から使っていたものでモノタロウで買えるのは良いです。
全色当日出荷だともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする