曜日別特売

内装リペア スターターキット

内装リペア スターターキット - ハウスボックス内装リペア スターターキット - ハウスボックス内装リペア スターターキット - ハウスボックス内装リペア スターターキット - ハウスボックス内装リペア スターターキット - ハウスボックス内装リペア スターターキット - ハウスボックス内装リペア スターターキット - ハウスボックス

「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。
分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。
これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!

用途フローリングの補修仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能)セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚材質(ケース)ポリプロピレンケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※ハードワックスは、基本的には1.5~2cm程度のキズ向けの充填材です。2cm以上の大きなキズ補修には、別途パテ材をご用意ください。
※内容物は予告無く変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1882645778006022
23,050
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする