SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!



遅くに帰る時、足元が見えるので階段が安心して歩けます。暗くなると自動で点灯するので便利です。長く持ってくれる事を期待します。
100均のソーラーライトを買ってきたがだいたい数カ月で壊れるし、日の短い冬場はかなり早く暗くなってしまう。その点モノタロウのソーラーライトは4カ月経過しても全く問題ないし、かなり長い時間点灯している。電池も交換できるようなので、どのくらい持つか楽しみである。1点だけ気に入らないのが光の色が白色なところ、電球色の方が雰囲気があって好きなのでバリエーションを増やしてほしい。
日中は太陽光で充電し、日没後は室内に取り込み、夜間は廊下に置いてあります。最近、太陽光でしっかり充電できなくなってきたので、ニッケル水素電池に交換しました。この商品をまとめ買いしましたが、ひとつだけスイッチをoffにしておかないと昼間のカンカン照りの中でも点灯してしまっている物がありました。
長いこと働いてくれた外灯がつかなくなり、ソーラーで夜ライトがつくのは楽だと思い、購入しました。天気が悪い日が多いのか、思ったよりは暗めです。中の電池を変えると明るさは変わるのでしょうか。
以前から自宅の庭に設置しています。雨風を受けているため電池部が錆びてしまい点灯しなくなりますので、数年毎に新しいものと交換しています。その点が改善されるといいなと思います。
3~4日に亘る大停電の時に室内に取り込んだソーラーライトが非常に役に立った経験から、何本か常備しています。安価なので数本まとめ買いしましたが、当たりはずれもあるようで、充電がしっかり出来なかったり、雑な作りで接触が悪くて点灯しなかったりの品もあります。廃棄するのは勿体ないので、薄手の両面テープを使って工夫して使っています。充電が物足りない商品は、電池をニッケル水素電池に替え充電器も別買いしました。高くついたなぁと感じますが、全てが不良品ではなく、単に当たりはずれの問題かな。難ありライトを工夫して使っている今の自分には心に余裕があるわけで目出度い事だと思います。
芝生の庭へ設置しています。従来4ケ所程設置していましたが内2個(他社製)が壊れたので取り替えました。外部から虫や雨の侵入もなく、後はソーラーパネル部の耐久性次第だと思います。
まだ使用し始めたばかりで耐久性は分かりませんがステンレス製で電池も交換可能なので期待しています。ただ、ledは白色だったので電球色の方がよかった。