曜日別特売

Kansai 長袖ポロシャツ 00574

Kansai 長袖ポロシャツ 00574 - 大川被服

紳士シャツをベースに生まれた見られることを意識した、上質ポロ。
デザインのベースとなっているのは仕立ての良さを追求した紳士シャツで、多目的にご使用いただけるボタンダウンシャツです。贅沢にザックリと鹿の子編みした生地は、優しい光沢感があり、風合いや肌触りにも高級感があります。ポリエステル100%なので、ハードに洗濯しても色落ちや毛羽立ちが目立たず、接客業で大切な「見た目」に十分配慮した商品です。また、SS、Sサイズは肩幅・アームホールなど女性の体形に合わせた別パターンを使用しているため、女性の方もジャストフィットで着られます。
カンサイ刻印ボタン
山本寛斎ブランドをさりげなく主張する刻印ボタン。

混率(%)ポリエステル100機能形態安定、吸汗・速乾、スリット仕様カフス仕様種別長袖ポロシャツ素材鹿の子(吸汗・速乾)、樹脂四つ穴ボタン袖丈長袖内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18872849574ホワイトSS
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872858574ホワイトS
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872867574ホワイトM
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872876574ホワイトL
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872885574ホワイトLL
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872894574ホワイトEL
8,300
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872903574ホワイト4L
8,300
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872919574ホワイト5L
9,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872928574ブラックSS
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872937574ブラックS
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872946574ブラックM
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872955574ブラックL
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872964574ブラックLL
8,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872973574ブラックEL
8,300
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872989574ブラック4L
8,300
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
18872998574ブラック5L
9,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする