DAIRIKI 防寒ブルゾン 03000

DAIRIKI 防寒ブルゾン 03000 - 大川被服DAIRIKI 防寒ブルゾン 03000 - 大川被服DAIRIKI 防寒ブルゾン 03000 - 大川被服DAIRIKI 防寒ブルゾン 03000 - 大川被服

冬のワークシーンをスタイリッシュに演出。
誇り高きワーカー達へ発信する軽防寒「DW3000」シリーズ。着膨れしないスタイリッシュなタイトデザイン。タイトデザインによる袖付け部分の窮屈感を袖下マチを入れることにより、緩和し腕の動きを軽やかに。裏をキルト仕様にすることで保温性にも優れ、衿裏に起毛トリコットを使用し、屋外着用時の首のひんやり感を解消。袖口・裾部分をリブにすることにより、風や寒さをシャットアウトする防寒ウエア。是非、この商品と共に冬をスタイリッシュに戦ってみませんか?
袖リブ
裾リブ
裏地キルティング

混率(%)ポリエステル100(表裏共通)機能保温、軽量、ソフト仕様フード付き、裏地キルティング、ベンチレーション、両脇ポケット、裾リブ、袖口リブ種別防寒ブルゾン素材表:タフタ、裏:タフタ、フロント・脇ポケット:樹脂ファスナー内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188731993000ブラックM
10,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
188732083000ブラックL
10,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
188732173000ブラックLL
10,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
188732263000ブラックEL
11,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188732533000ネイビーM
10,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
188732693000ネイビーL
10,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
188732783000ネイビーLL
10,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
188732873000ネイビーEL
11,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188732963000ネイビーXO
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
188733143000ブルーM
10,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
188733233000ブルーL
10,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
188733393000ブルーLL
10,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
188733483000ブルーEL
11,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188733573000ブルーXO
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
188733753000レッドM
10,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
188733843000レッドL
10,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
188733933000レッドLL
10,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
188734093000レッドEL
11,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188734183000レッドXO
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
188731833000ブラックS
10,300
取扱い終了
返品不可
188732353000ブラックXO
11,300
取扱い終了
返品不可
188732443000ネイビーS
10,300
取扱い終了
返品不可
188733053000ブルーS
10,300
取扱い終了
返品不可
188733663000レッドS
10,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする