曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 05002

DAIRIKI 長袖ブルゾン 05002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 05002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 05002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 05002 - 大川被服

すべての技術とノウハウを結集した実績NO.1のロングラン商品。
DAIRIKIがこれまで培ってきた技術とノウハウをすべて集結して生まれたウェア。紳士服をベースにつくられたシックで高級感のあるデザインは、まさに他と一線を画する存在。素材も生地厚のあるポリエステルで、しっかりとして光沢があり、最高の仕上がりです。また姉妹ブランドの『V-MAXシリーズ』とは同色展開となっているため、ブルゾンは15002、女性スラックスは16005とのコーディネイトも可能。文句なしのロングヒット商品で、ハードワークの現場はもちろん、学校納品でも数多くの実績がある商品です。〔東レ素材使用〕

混率(%)ポリエステル100機能帯電仕様カード入れポケット、内ポケット、ハイメカカット、ペン差しポケット、新発想ポケット(携帯電話専用)種別長袖ブルゾン素材MAXツイル(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188734885002ネイビーS
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188734975002ネイビーM
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188735065002ネイビーL
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188735155002ネイビーLL
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188735245002ネイビーEL
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188735335002ネイビー4L
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188735495002ネイビー5L
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188735585002ブルーS
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188735675002ブルーM
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188735765002ブルーL
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188735855002ブルーLL
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188735945002ブルーEL
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188736035002ブルー4L
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188736195002ブルー5L
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188736285002オリーブS
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188736375002オリーブM
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188736465002オリーブL
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188736555002オリーブLL
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188736645002オリーブEL
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188736735002オリーブ4L
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188736895002オリーブ5L
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188736985002グレーS
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188737075002グレーM
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188737165002グレーL
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188737255002グレーLL
10,300
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
188737345002グレーEL
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188737435002グレー4L
10,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
188737595002グレー5L
11,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする