曜日別特売

DAIRIKI 長袖シャツ 07004

DAIRIKI 長袖シャツ 07004 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 07004 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 07004 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 07004 - 大川被服

軽くて通気性にすぐれた実績No1の、夏のロングラン商品。
DAIRIKIが誇る技術のすべてを結集して作ったMAXシリーズの夏バージョンです。 紳士服をベースとしたデザインは、どこかシックで高級感があり、颯爽とした印象。 素材も清涼感のあるトロピカルを使用し、軽くて通気性に優れた最高の仕上がりになっています。 また姉妹ブランドの「V-MAXシリーズ」とは同色展開となっているため、ブルゾンは15002、女性スラックスは16005とのコーディネイトも可能。 文句なしのロングヒット商品で、ハードワークの現場はもちろん、学校納品でも数多くの実績がある商品です。 〔東レ 素材使用〕
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。
新発想ポケット
(携帯電話専用ポケット)
実用新案登録(第304859号)
二重構造で本体フラップを開けなくてもスムーズに出し入れできる機能性が自慢。

混率(%)ポリエステル80・綿20機能帯電、速乾・通気、強撚糸仕様ハイメカカット、新発想ポケット(携帯電話専用)実用新案登録済、ペン差しポケット、カード入れポケット種別長袖シャツ素材MAXトロピカル(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188751687004ネイビーS
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188751777004ネイビーM
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188751867004ネイビーL
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188751957004ネイビーLL
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188752047004ネイビーEL
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188752297004ネイビー5L
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188752387004ブルーS
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188752477004ブルーM
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188752567004ブルーL
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188752657004ブルーLL
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188752747004ブルーEL
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188752837004ブルー4L
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188752997004ブルー5L
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188753087004オリーブS
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188753177004オリーブM
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188753267004オリーブL
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188753357004オリーブLL
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188753447004オリーブEL
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188753537004オリーブ4L
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188753697004オリーブ5L
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188753787004グレーS
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188753877004グレーM
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188753967004グレーL
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188754057004グレーLL
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188754147004グレーEL
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188754237004グレー4L
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188754397004グレー5L
10,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188752137004ネイビー4L
9,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする