曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 07372

DAIRIKI 長袖ブルゾン 07372 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 07372 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 07372 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 07372 - 大川被服

立体裁断をいち早く採り入れ、抜群の機動性を実現した先駆的ウェア。
背中のタックが動きやすさを追求する唯一の手法だった時代に、早くから立体裁断を採用し、フラットでありながら動きにマッチした自然なゆとりと、すっきりとしたシルエットで動きやすさを実現した先駆的商品です。ブルゾン・スラックスを同色で合わせる通常のコーディネイトだけではなく、グレーのブルゾンにネイビーのスラックスを合わせても絵になる、酒脱なデザインも大きな魅力。〔東レ 日本製素材使用〕
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。

混率(%)ポリエステル85・綿15機能JIST-8118帯電仕様ペン差し、ハイメカカット、ペン差しポケット、内ポケット種別長袖ブルゾン素材交織ツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188782487372ネイビーS
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188782577372ネイビーM
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188782667372ネイビーL
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188782757372ネイビーLL
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188782847372ネイビーEL
12,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188782937372ネイビー4L
12,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188783097372ネイビー5L
13,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
188783187372グリーンS
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188783277372グリーンM
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188783367372グリーンL
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188783457372グリーンLL
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188783547372グリーンEL
12,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188783637372グリーン4L
12,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188783797372グリーン5L
13,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
188783887372ベージュS
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188783977372ベージュM
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188784067372ベージュL
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188784157372ベージュLL
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188784247372ベージュEL
12,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188784337372ベージュ4L
12,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188784497372ベージュ5L
13,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
188784587372シルバーグレーS
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188784677372シルバーグレーM
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188784767372シルバーグレーL
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188784857372シルバーグレーLL
12,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188784947372シルバーグレーEL
12,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188785037372シルバーグレー4L
12,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188785197372シルバーグレー5L
13,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする