DAIRIKI スラックス 07375

DAIRIKI スラックス 07375 - 大川被服DAIRIKI スラックス 07375 - 大川被服DAIRIKI スラックス 07375 - 大川被服DAIRIKI スラックス 07375 - 大川被服

立体裁断をいち早く採り入れ、抜群の機動性を実現した先駆的ウェア。
背中のタックが動きやすさを追求する唯一の手法だった時代に、早くから立体裁断を採用し、フラットでありながら動きにマッチした自然なゆとりと、すっきりとしたシルエットで動きやすさを実現した先駆的商品です。ブルゾン・スラックスを同色で合わせる通常のコーディネイトだけではなく、グレーのブルゾンにネイビーのスラックスを合わせても絵になる、酒脱なデザインも大きな魅力。〔東レ 日本製素材使用〕
ひざらっくプリーツ
膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツにより、スムーズな動きを実現する可動性バツグンのボトム仕様。

混率(%)ポリエステル85・綿15機能JIST-8118帯電仕様ひざらっくプリーツ種別スラックス素材交織ツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188785287375ネイビー7078
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188785377375ネイビー7378
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188785467375ネイビー7678
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188785557375ネイビー7978
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188785647375ネイビー8278
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188785737375ネイビー8578
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188785897375ネイビー8878
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188785987375ネイビー9176
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188786077375ネイビー9676
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188786167375ネイビー10176
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188786257375ネイビー10588F
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188786347375ネイビー11088F
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188786437375ネイビー11588F
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
188786597375ネイビー12088F
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
188786687375グリーン7078
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188786777375グリーン7378
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188786867375グリーン7678
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188786957375グリーン7978
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188787047375グリーン8278
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188787137375グリーン8578
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188787297375グリーン8878
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188787387375グリーン9176
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188787477375グリーン9676
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188787567375グリーン10176
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188787657375グリーン10588F
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188787747375グリーン11088F
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188787837375グリーン11588F
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
188787997375グリーン12088F
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
188788087375ベージュ7078
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188788177375ベージュ7378
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188788267375ベージュ7678
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188788357375ベージュ7978
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188788447375ベージュ8278
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188788537375ベージュ8578
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188788697375ベージュ8878
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188788787375ベージュ9176
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188788877375ベージュ9676
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188788967375ベージュ10176
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188789057375ベージュ10588F
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188789147375ベージュ11088F
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188789237375ベージュ11588F
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
188789397375ベージュ12088F
11,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
188789487375シルバーグレー7078
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188789577375シルバーグレー7378
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188789667375シルバーグレー7678
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188789757375シルバーグレー7978
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188789847375シルバーグレー8278
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188789937375シルバーグレー8578
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188790097375シルバーグレー8878
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188790187375シルバーグレー9176
10,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする