DAIRIKI カーゴパンツ 07376

DAIRIKI カーゴパンツ 07376 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 07376 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 07376 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 07376 - 大川被服

立体裁断をいち早く採り入れ、抜群の機動性を実現した先駆的ウェア。
背中のタックが動きやすさを追求する唯一の手法だった時代に、早くから立体裁断を採用し、フラットでありながら動きにマッチした自然なゆとりと、すっきりとしたシルエットで動きやすさを実現した先駆的商品です。ブルゾン・スラックスを同色で合わせる通常のコーディネイトだけではなく、グレーのブルゾンにネイビーのスラックスを合わせても絵になる、酒脱なデザインも大きな魅力。〔東レ 日本製素材使用〕
ひざらっくプリーツ
膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツにより、スムーズな動きを実現する可動性バツグンのボトム仕様。

混率(%)ポリエステル85・綿15機能JIST-8118帯電仕様フィットネスゴム、天狗付き、腰裏付き、ペン差し付き、ひざらっくプリーツ種別カーゴパンツ素材交織ツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188790887376ネイビー7078
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188790977376ネイビー7378
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188791067376ネイビー7678
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188791157376ネイビー7978
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188791247376ネイビー8278
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188791337376ネイビー8578
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188791497376ネイビー8878
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188791587376ネイビー9176
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188791677376ネイビー9676
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188791767376ネイビー10176
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188791857376ネイビー10588F
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188791947376ネイビー11088F
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188792037376ネイビー11588F
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
188792197376ネイビー12088F
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
188792287376グリーン7078
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188792377376グリーン7378
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188792467376グリーン7678
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188792557376グリーン7978
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188792647376グリーン8278
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188792737376グリーン8578
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188792897376グリーン8878
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188792987376グリーン9176
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188793077376グリーン9676
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188793167376グリーン10176
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188793257376グリーン10588F
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188793347376グリーン11088F
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188793437376グリーン11588F
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
188793597376グリーン12088F
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
188793687376ベージュ7078
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188793777376ベージュ7378
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188793867376ベージュ7678
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188793957376ベージュ7978
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188794047376ベージュ8278
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188794137376ベージュ8578
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188794297376ベージュ8878
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188794387376ベージュ9176
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188794477376ベージュ9676
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188794567376ベージュ10176
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188794657376ベージュ10588F
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188794747376ベージュ11088F
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188794837376ベージュ11588F
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
188794997376ベージュ12088F
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
188795087376シルバーグレー7078
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188795177376シルバーグレー7378
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188795267376シルバーグレー7678
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188795447376シルバーグレー8278
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188795537376シルバーグレー8578
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188795697376シルバーグレー8878
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188795787376シルバーグレー9176
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
188795877376シルバーグレー9676
10,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする