大川被服
DAIRIKI JⅠベルト 10053
コーディネートの幅が広がる。新登場のベルトは多彩なカラーも魅力。日本製だからこその高品質を実現。
バックル部分:さびにくい黒ニッケル使用
ベルト穴:ほつれにくい超音波カット
サイズ
F
サイズ(cm)
4×120(5つ穴)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
混率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18879648
10053
ネイビー
ナイロン100
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18879657
10053
グリーン
ナイロン100
¥
2,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18879666
10053
ベージュ
ナイロン100
¥
2,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18879675
10053
シルバーグレー
ナイロン100
¥
2,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください