曜日別特売

DAIRIKI JⅡベルト 10059

DAIRIKI JⅡベルト 10059 - 大川被服DAIRIKI JⅡベルト 10059 - 大川被服DAIRIKI JⅡベルト 10059 - 大川被服DAIRIKI JⅡベルト 10059 - 大川被服DAIRIKI JⅡベルト 10059 - 大川被服

コーディネートの幅が広がる。新登場のベルトは多彩なカラーも魅力。日本製だからこその高品質を実現。
バックル部分:さびにくい黒ニッケル使用
ベルト穴:ほつれにくい超音波カット

サイズFサイズ(cm)4×120(8つ穴)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1887973610059ネイビーナイロン100
2,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1887974510059グリーンナイロン100
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887975410059ベージュナイロン100
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887976310059シルバーグレーナイロン100
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887977910059ホワイトナイロン100
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする