曜日別特売

Kansai カンサイ軽防寒 10070

Kansai カンサイ軽防寒 10070 - 大川被服Kansai カンサイ軽防寒 10070 - 大川被服

どこをとっても隙のない心強い仕上がりはまさに”寛斎クオリティ”。
現場で働く誇り高きワーカーたちへ山本寛斎が発信する「軽防寒」の新しいスタイルです。8ヵ所に配置されたポケットや引き裂き強度にすぐれた素材、保温性に優れた裏地使いなど、どこをとっても隙のない心強い仕上がりは、まさに”寛斎クオリティ”。多くのファンを持つ寛斎独特の配色やデザインを心行くまで体感してください。
保温効果の高いディンプルメッシュ 左胸内側にポケット。
スリットポケット(左右)。
フリースの衿裏。
起毛裏地(左右脇ポケット)。
袖口は調節可能。
生地は裂けてもそれ以上の進行を防ぐリップストップを使用。

混率(%)ポリエステル100機能軽量、保温仕様フリース衿裏、ディンプルメッシュ、スリットポケット種別防寒ブルゾン素材リップストップ内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1887978810070コンEL
19,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887979710070コン4L
19,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887980610070コン5L
19,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887984910070クロEL
19,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887985810070クロ4L
19,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887986710070クロ5L
19,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887981510070アイボリーEL
17,900
取扱い終了
返品不可
1887982410070アイボリー4L
17,900
取扱い終了
返品不可
1887983310070アイボリー5L
18,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする