曜日別特売

DAIRIKI JCⅠベルト 10071

DAIRIKI JCⅠベルト 10071 - 大川被服DAIRIKI JCⅠベルト 10071 - 大川被服DAIRIKI JCⅠベルト 10071 - 大川被服DAIRIKI JCⅠベルト 10071 - 大川被服
(1件のレビュー)

コーディネートの幅が広がる。新登場のベルトは多彩なカラーも魅力。日本製だからこその高品質を実現。
バックル部分:さびにくい黒ニッケル使用
ベルト穴:ほつれにくい超音波カット

サイズFサイズ(cm)4×120(5つ穴)混率(%)綿100内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1887987610071ネイビー
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887988510071ベージュ
2,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887989410071ブラック
2,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887990310071シルバーグレー
2,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18879894
2020-01-23
用途: 作業時、作業ズボンに使用
製造業

使用して一週間ですが、ベルトの5つ穴の1つの穴の周りがほつれてきている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする