曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 11012

DAIRIKI 長袖ブルゾン 11012 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 11012 - 大川被服

天が二物を与えた作業服。
ダイリキの作業服の多くは、クラシックモダンをテーマに作られています。この商品はそのテーマに乗りつつも、上品でワイルドという相反する二面性をもつ商品に仕上がってます。もしジェームズ・ボンドが作業服を着るならこの商品が最も似合うことでしょう。胸と袖口にほどこしたシークレット反射テープは、普段は服と同色のため、反射材とは分からないでしょうが、夜の暗闇では力を発揮してくれます。全ての人から愛されるカッコいい作業服。ダイリキカタログの定番商品のなかでキングとなってほしいと願いを込めて「定王」という名前を付けています。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能帯電仕様胸ポケット反射テープ・サイドアジャスト・Wカフス反射テープ種別長袖ブルゾン素材制電ツイル、樹脂ボタン、フロント・右胸ポケット:金属ファスナー内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1887991911012ネイビーS
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887992811012ネイビーM
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887993711012ネイビーL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887994611012ネイビーLL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887995511012ネイビーEL
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887996411012ネイビー4L
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887997311012ネイビー5L
10,200
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887998911012アイボリーS
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887999811012アイボリーM
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888000711012アイボリーL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888001611012アイボリーLL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888002511012アイボリーEL
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888003411012アイボリー4L
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888004311012アイボリー5L
10,200
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888005911012グレーS
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888006811012グレーM
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888007711012グレーL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888008611012グレーLL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888009511012グレーEL
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888010411012グレー4L
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888011311012グレー5L
10,200
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888012911012アースグリーンS
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888013811012アースグリーンM
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888014711012アースグリーンL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888015611012アースグリーンLL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888016511012アースグリーンEL
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888017411012アースグリーン4L
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888018311012アースグリーン5L
10,200
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする