曜日別特売

DAIRIKI スラックス 11015

DAIRIKI スラックス 11015 - 大川被服

天が二物を与えた作業服。
ダイリキの作業服の多くは、クラシックモダンをテーマに作られています。この商品はそのテーマに乗りつつも、上品でワイルドという相反する二面性をもつ商品に仕上がってます。もしジェームズ・ボンドが作業服を着るならこの商品が最も似合うことでしょう。胸と袖口にほどこしたシークレット反射テープは、普段は服と同色のため、反射材とは分からないでしょうが、夜の暗闇では力を発揮してくれます。全ての人から愛されるカッコいい作業服。ダイリキカタログの定番商品のなかでキングとなってほしいと願いを込めて「定王」という名前を付けています。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能帯電股下(cm)79仕様右後ポケット長財布仕様・後ポケット反射テープ種別スラックス素材制電ツイル、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888019911015ネイビー70
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888020811015ネイビー73
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888021711015ネイビー76
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888022611015ネイビー79
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888023511015ネイビー82
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888024411015ネイビー85
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888025311015ネイビー88
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888026911015ネイビー91
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888027811015ネイビー96
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888028711015ネイビー101
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888029611015ネイビー105
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888030511015ネイビー110
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888031411015ネイビー115
8,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888032311015ネイビー120
8,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888033911015アイボリー70
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888034811015アイボリー73
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888035711015アイボリー76
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888036611015アイボリー79
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888037511015アイボリー82
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888038411015アイボリー85
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888039311015アイボリー88
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888040911015アイボリー91
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888041811015アイボリー96
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888042711015アイボリー101
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888043611015アイボリー105
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888044511015アイボリー110
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888045411015アイボリー115
8,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888046311015アイボリー120
8,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888047911015グレー70
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888048811015グレー73
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888049711015グレー76
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888050611015グレー79
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888051511015グレー82
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888052411015グレー85
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888053311015グレー88
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888054911015グレー91
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888055811015グレー96
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888056711015グレー101
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888057611015グレー105
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888058511015グレー110
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888059411015グレー115
8,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888060311015グレー120
8,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888061911015アースグリーン70
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888062811015アースグリーン73
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888063711015アースグリーン76
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888064611015アースグリーン79
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888065511015アースグリーン82
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888066411015アースグリーン85
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888067311015アースグリーン88
7,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888068911015アースグリーン91
7,800
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする