DAIRIKI カーゴパンツ 11016

DAIRIKI カーゴパンツ 11016 - 大川被服

天が二物を与えた作業服。
ダイリキの作業服の多くは、クラシックモダンをテーマに作られています。この商品はそのテーマに乗りつつも、上品でワイルドという相反する二面性をもつ商品に仕上がってます。もしジェームズ・ボンドが作業服を着るならこの商品が最も似合うことでしょう。胸と袖口にほどこしたシークレット反射テープは、普段は服と同色のため、反射材とは分からないでしょうが、夜の暗闇では力を発揮してくれます。全ての人から愛されるカッコいい作業服。ダイリキカタログの定番商品のなかでキングとなってほしいと願いを込めて「定王」という名前を付けています。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能帯電股下(cm)79仕様カーゴポケット反射テープ種別カーゴパンツ素材制電ツイル、フロント:樹脂ファスナー、右カーゴポケット:金属ファスナー内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888075911016ネイビー70
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888076811016ネイビー73
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888077711016ネイビー76
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888078611016ネイビー79
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888079511016ネイビー82
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888080411016ネイビー85
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888081311016ネイビー88
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888082911016ネイビー91
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888083811016ネイビー96
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888084711016ネイビー101
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888085611016ネイビー105
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888086511016ネイビー110
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888087411016ネイビー115
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888088311016ネイビー120
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888089911016アイボリー70
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888090811016アイボリー73
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888091711016アイボリー76
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888092611016アイボリー79
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888093511016アイボリー82
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888094411016アイボリー85
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888095311016アイボリー88
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888096911016アイボリー91
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888097811016アイボリー96
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888098711016アイボリー101
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888099611016アイボリー105
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888100511016アイボリー110
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888101411016アイボリー115
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888102311016アイボリー120
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888103911016グレー70
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888104811016グレー73
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888105711016グレー76
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888106611016グレー79
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888107511016グレー82
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888108411016グレー85
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888109311016グレー88
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888110911016グレー91
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888111811016グレー96
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888112711016グレー101
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888113611016グレー105
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888114511016グレー110
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888115411016グレー115
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888116311016グレー120
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888117911016アースグリーン70
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888118811016アースグリーン73
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888119711016アースグリーン76
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888120611016アースグリーン79
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888121511016アースグリーン82
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888122411016アースグリーン85
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888123311016アースグリーン88
8,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888124911016アースグリーン91
8,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする