曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 15002

DAIRIKI 長袖ブルゾン 15002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 15002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 15002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 15002 - 大川被服

作業服は強くて当たり前。
せっかく作るならユニフォーム業界で一番強い服を発売したいと思い、商品化しました。それがこちらのV-MAXシリーズになります。我こそは日本一のハードワーカーと豪語するかたにご着用していただきたいです。一般的な使用頻度のユーザー様は、長くご着用していただけますので、お財布や経費にも優しい商品です。強い反面、女性にも喜んでいただけるアイテムが充実している商品です。〔東レ日本製素材使用〕
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。
パワーツイル採用
横糸にポリエステルを使用している為、洗濯後の形態安定性に優れています。また、ヨコの引裂にも強く、帯帯防止糸を混入した丈夫な製材。

混率(%)ポリエステル75・綿25機能形態安定、JIST-8118帯電仕様携帯電話専用ポケット、ダブルポケット、ハイメカカット、ペン差しポケット、内ポケット種別長袖ブルゾン素材パワーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888131915002ネイビーS
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888132815002ネイビーM
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888133715002ネイビーL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888134615002ネイビーLL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888135515002ネイビーEL
11,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888136415002ネイビー4L
11,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888137315002ネイビー5L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888138915002ブルーS
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888139815002ブルーM
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888140715002ブルーL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888141615002ブルーLL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888142515002ブルーEL
11,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888143415002ブルー4L
11,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888144315002ブルー5L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888145915002オリーブS
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888146815002オリーブM
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888147715002オリーブL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888148615002オリーブLL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888149515002オリーブEL
11,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888150415002オリーブ4L
11,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888151315002オリーブ5L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888152915002グレーS
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888153815002グレーM
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888154715002グレーL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888155615002グレーLL
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888156515002グレーEL
11,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888157415002グレー4L
11,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888158315002グレー5L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする