DAIRIKI スラックス 15005

DAIRIKI スラックス 15005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 15005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 15005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 15005 - 大川被服

作業服は強くて当たり前。
せっかく作るならユニフォーム業界で一番強い服を発売したいと思い、商品化しました。それがこちらのV-MAXシリーズになります。我こそは日本一のハードワーカーと豪語するかたにご着用していただきたいです。一般的な使用頻度のユーザー様は、長くご着用していただけますので、お財布や経費にも優しい商品です。強い反面、女性にも喜んでいただけるアイテムが充実している商品です。〔東レ日本製素材使用〕
パワーツイル採用
横糸にポリエステルを使用している為、洗濯後の形態安定性に優れています。また、ヨコの引裂にも強く、帯帯防止糸を混入した丈夫な製材。

混率(%)ポリエステル75・綿25機能形態安定、JIST-8118帯電股下(cm)78種別スラックス素材パワーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888159915005ネイビーS
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888160815005ネイビーM
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888161715005ネイビーL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888162615005ネイビーLL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888163515005ネイビーEL
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888164415005ネイビー4L
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888165315005ネイビー5L
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888166915005ブルーS
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888167815005ブルーM
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888168715005ブルーL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888169615005ブルーLL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888170515005ブルーEL
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888171415005ブルー4L
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888172315005ブルー5L
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888173915005オリーブS
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888174815005オリーブM
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888175715005オリーブL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888176615005オリーブLL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888177515005オリーブEL
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888178415005オリーブ4L
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888179315005オリーブ5L
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888180915005グレーS
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888181815005グレーM
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888182715005グレーL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888183615005グレーLL
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888184515005グレーEL
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888185415005グレー4L
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888186315005グレー5L
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする