DAIRIKI カーゴパンツ 15006

DAIRIKI カーゴパンツ 15006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 15006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 15006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 15006 - 大川被服

作業服は強くて当たり前。
せっかく作るならユニフォーム業界で一番強い服を発売したいと思い、商品化しました。それがこちらのV-MAXシリーズになります。我こそは日本一のハードワーカーと豪語するかたにご着用していただきたいです。一般的な使用頻度のユーザー様は、長くご着用していただけますので、お財布や経費にも優しい商品です。強い反面、女性にも喜んでいただけるアイテムが充実している商品です。〔東レ日本製素材使用〕
パワーツイル採用
横糸にポリエステルを使用している為、洗濯後の形態安定性に優れています。また、ヨコの引裂にも強く、帯帯防止糸を混入した丈夫な製材。

混率(%)ポリエステル75・綿25機能形態安定、JIST-8118帯電股下(cm)78仕様ダブルポケット、天狗付き種別カーゴパンツ素材パワーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888187915006ネイビーS
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888188815006ネイビーM
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888189715006ネイビーL
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888190615006ネイビーLL
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888191515006ネイビーEL
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888192415006ネイビー4L
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888193315006ネイビー5L
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888194915006ブルーS
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888195815006ブルーM
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888196715006ブルーL
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888197615006ブルーLL
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888198515006ブルーEL
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888199415006ブルー4L
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888200315006ブルー5L
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888201915006オリーブS
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888202815006オリーブM
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888203715006オリーブL
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888204615006オリーブLL
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888205515006オリーブEL
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888206415006オリーブ4L
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888207315006オリーブ5L
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888208915006グレーS
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888209815006グレーM
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888210715006グレーL
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888211615006グレーLL
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888212515006グレーEL
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888213415006グレー4L
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888214315006グレー5L
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする