DAIRIKI 長袖シャツ 17004

DAIRIKI 長袖シャツ 17004 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 17004 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 17004 - 大川被服DAIRIKI 長袖シャツ 17004 - 大川被服

洗っても洗っても型くずれしない抜群のイージーケア性で着心地爽やか。
洗濯最強
横糸にポリエステルを使用し、繰り返しの洗濯でも型くずれしない抜群の形態安定性を発揮。
静電気をシャットアウトするすぐれた静電効果を発揮します。
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。

混率(%)ポリエステル75・綿25機能帯電、形態安定種別長袖シャツ素材サマーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、胸ポケット:樹脂ファスナー内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888351617004ネイビーS
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888352517004ネイビーM
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888353417004ネイビーL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888354317004ネイビーLL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888355917004ネイビーEL
11,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888356817004ネイビー4L
11,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888357717004ネイビー5L
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888358617004ブルーS
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888359517004ブルーM
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888360417004ブルーL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888361317004ブルーLL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888362917004ブルーEL
11,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888363817004ブルー4L
11,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888364717004ブルー5L
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888365617004オリーブS
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888366517004オリーブM
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888367417004オリーブL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888368317004オリーブLL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888369917004オリーブEL
11,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888370817004オリーブ4L
11,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888371717004オリーブ5L
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888372617004グレーS
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888373517004グレーM
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888374417004グレーL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888375317004グレーLL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888376917004グレーEL
11,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888377817004グレー4L
11,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888378717004グレー5L
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする