DAIRIKI スラックス 18005

DAIRIKI スラックス 18005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 18005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 18005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 18005 - 大川被服

涼感素材で爽やかさをプラスした夏好みのスポーツモード「Dラグ」。
DAIRIKIブランドの”No.1″ウェアをコンセプトに開発され名付けられたD1(ディーワン)シリーズの夏バージョン。もともと動きやすいラグラン袖をさらに動きやすくするために、伸縮メッシュでつなぎ合わせることで、究極の動きやすさと涼しさを実現。このメッシュ結合部分を2mmだけアクセントとして見せて肩カーブを縫製できるのは、メーカーならではの高い技術があればこそ。他社にはまねできない自信の商品です。また、素材は細い糸と太い糸を組み合わせる校倉織りにより、独特の表面感で高級感があり、通気性にもすぐれています。
D-ラグ実用新案登録(第3111999号)
アーム部分に伸縮性にすぐれたパワーメッシュ素材を採用し、腕のスムーズな動きを助けるとともに、通気性も促す画期的機能。
左脇ポケット内携帯電話専用ポケット
すぐに取り出せるようポケット内に独立したポケットをつけた専用スペースを確保。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能ドライタッチ、通気、形態安定仕様バックデザインカット種別スラックス股下(cm)79素材ドビー、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888547618005ブルー7070
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888548518005ブルー7373
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888549418005ブルー7676
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888550318005ブルー7979
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888551918005ブルー8282
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888552818005ブルー8585
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888553718005ブルー8888
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888554618005ブルー9191
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888555518005ブルー9696
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888556418005ブルー101101
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888557318005ブルー105105
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888558918005ブルー110110
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888559818005ブルー115115
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888560718005ブルー120120
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888561618005グリーン7070
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888562518005グリーン7373
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888563418005グリーン7676
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888564318005グリーン7979
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888565918005グリーン8282
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888566818005グリーン8585
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888567718005グリーン8888
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888568618005グリーン9191
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888569518005グリーン9696
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888570418005グリーン101101
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888571318005グリーン105105
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888572918005グリーン110110
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888573818005グリーン115115
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888574718005グリーン120120
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888575618005ベージュ7070
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888576518005ベージュ7373
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888577418005ベージュ7676
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888578318005ベージュ7979
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888579918005ベージュ8282
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888580818005ベージュ8585
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888581718005ベージュ8888
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888582618005ベージュ9191
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888583518005ベージュ9696
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888584418005ベージュ101101
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888585318005ベージュ105105
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888586918005ベージュ110110
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888587818005ベージュ115115
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888588718005ベージュ120120
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888589618005シルバーグレー7070
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888590518005シルバーグレー7373
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888591418005シルバーグレー7676
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888592318005シルバーグレー7979
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888593918005シルバーグレー8282
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888594818005シルバーグレー8585
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888595718005シルバーグレー8888
9,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888596618005シルバーグレー9191
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする