曜日別特売

Kansai 長袖ブルゾン 20502

Kansai 長袖ブルゾン 20502 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 20502 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 20502 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 20502 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 20502 - 大川被服

好印象を”寛斎”で、着こなす力強さとやさしさのウェア。
接客をともなう職種の方を対象に、”好感を持てるデザイン、カラー”をコンセプトに開発しました。男女ともにご着用いただけるようアール使いのディテールで、力強さとやさしさを表現しています。発売当初は3色展開でしたが、インテリジェンスを感じさせる洗練されたデザインが多くの人に支持され、さらにネイビーとグレーを加えた全5色での展開となっています。SSサイズは女性の約150cmの方でも違和感なくフィットするサイズ設計となっています。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

混率(%)ポリエステル100機能帯電仕様後ヨークダーツ、携帯電話専用ポケット、ペン差しポケット、カフス、内ポケッ、前立て下、内ペン差し種別長袖ブルゾン素材エコツイル(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888659620502スミクロEL
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888660520502スミクロ4L
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888661420502スミクロ5L
14,600
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888662320502ベージュEL
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888663920502ベージュ4L
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888664820502ベージュ5L
14,600
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888665720502エンジEL
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888666620502エンジ4L
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888667520502エンジ5L
14,600
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888668420502ネイビーEL
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888669320502ネイビー4L
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888670920502ネイビー5L
14,600
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888671820502グレーEL
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888672720502グレー4L
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888673620502グレー5L
14,600
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする